グラビオ専用施工部材目地テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 61581959 品番 WF90-B773-79
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜 材質粘着加工コート紙 幅(mm)20 厚さ(mm)約0.1 UB73(樺桜柄) 長さ(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする