DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材タックシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1枚)
注文コード
61582099
品番
WF90-B9MJ-79
参考基準価格(税別)
¥570,400
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
材質
PVC(裏面粘着加工)
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
質量(kg)
約25(段ボール梱包)
色
クリアベージュ
長さ(m)
50
各種認証
国土交通大臣認定不燃材料 NM-2155(法定不燃材料下地※)※平成12年建設省告示1400号に例示された不燃材料のうち、すでに化粧されたもの及びアルミ除く。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆(MFN-0648)