DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61582144
品番
WF53-B3MA-42
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
6
色
ライトオーカー
基材
MDF
表面
オレフィンシート、木口化粧なし
注意
※不燃材料ではありません。