グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 61582300 品番 WF63-B312-42
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜 長さ(mm)2730 幅(mm)20 厚さ(mm)6 UB12(パイン柄) 基材MDF 表面コート紙、木口化粧なし
注意
※不燃材料ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする