DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61583937
品番
WF53-B1MG-41
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
20
色
トープグレー
基材
MDF
表面
オレフィンシート、木口化粧なし
注意
※不燃材料ではありません。