DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
色番
LB12
注文コード
61584795
品番
WF43-B812-92
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
用途
壁材・腰壁〜不燃壁材〜グラビオLB 石目・抽象柄
長さ(mm)
4000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
耐熱PETフィルム(マット調)、木口化粧なし
色番
LB12
注意
※不燃材料ではありません。