グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 61584969 品番 WF56-B6MJ-92
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜 長さ(mm)4000 幅(mm)50 厚さ(mm)6 クリアベージュ 基材MDF 表面オレフィンシート
注意
※不燃材料ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする