青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム System30 用四角ナット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585187
品番
J3N6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40
販売価格(税別)
¥
36
バスケットに入れる
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ3NEと一緒にご使用ください
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロメッキ
色
シルバー
ねじ径
M6
質量(g)
3
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NE、J3NPH
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等