青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム System30 用専用ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585214
品番
J3M5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
4
ねじ径
M5
表面処理
三価ユニクロメッキ