青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム System30 用導電ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585257
品番
J3M6FDE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
アースなどにご使用下さい。後入れナットですので組立後でも取付可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
4
ねじ径
M6
表面処理
三価ユニクロメッキ