アルミフレーム System30 用四角ナットホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61585275 品番 J3NE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22

ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3N4、J3N5、J3N6、J3N6U 材質エラストマー ライトグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする