青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用セット金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585309
品番
J3SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M6X15
適合
【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)
材質
SUS304
色
シルバー
質量(g)
9