青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用フレックス金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61585318
品番
J3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M6X20 ナットJ3N6
適合
【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)
材質
ダイキャスト(本体)
色
シルバー
質量(g)
10
表面処理
三価ユニクロメッキ