青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用Tボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61585327
品番
J3TB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ3ARN、J3ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
S10C
色
シルバー
質量(g)
6
表面処理
ユニクロメッキ