曜日別特売
J3AR-45 アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585354

J3AR-45 アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585354
J3AR-45 アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585354
J3AR-45 アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業 61585354

アルミフレーム System30 用アングルブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質A6063SS-T5仕様フレームの45°角度取付用適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH注文コード61585354品番J3AR-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様フレームの45°角度取付用適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー質量(g)35表面処理アルマイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする