青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ブラケット
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61585379
品番
J3ARN#02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質
A6063SS-T5
色
シルバー
質量(g)
40
表面処理
アルマイト