青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用アジャストブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
T=3mm、7mm M6ナット付
注文コード
61585598
品番
J3AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
材質
強化プラスチック
色
白色
質量(g)
10
適合
【部品例】System30フレーム共通
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
T=3mm、7mm M6ナット付