青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用アジャストブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
T=3mm、7mm M4ナット付
注文コード
61585607
品番
J3AP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
パネル固定用。溝に入れて回してセットします。
材質
強化プラスチック
色
白色
質量(g)
10
適合
【部品例】System30フレーム共通
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
T=3mm、7mm M4ナット付