青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用溝スキマフサギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61585634
品番
J3MPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
3mm以下のフレーム面の隙間を塞ぐのにご利用ください。全ての30系フレームに使用できます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
定尺(m)
2.5