青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
A6N01SS-T5
種別
右開き用
注文コード
61585668
品番
J3HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH
種別
右開き用
材質
A6N01SS-T5
厚さ(mm)
5
色
黒色
質量(g)
38
首下長(mm)
パネル側=パネル厚+10以上 フレーム側=12
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルトM6