アルミフレーム System30 用抜差蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質A6N01SS-T5 種別左開き用 注文コード61585677 品番J3HL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は材質・種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH 種別左開き用 材質A6N01SS-T5 厚さ(mm)5 黒色 質量(g)38 首下長(mm)パネル側=パネル厚+10以上 フレーム側=12 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルトM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする