青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3B6、J3B66
注文コード
61585729
品番
J3LF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
架台及び作業台等の水平出し用。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3B6、J3B66
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
200
表面処理
三価ユニクロメッキ