青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61585774
品番
J3CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
用途
配線等の固定にご使用下さい。
適合
【部品例】System30フレーム共通
材質
PA66
色
白色