青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System30 用スチールフットブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
三価ユニクロメッキ
仕様
フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612) レベリングフット:J3LF12
注文コード
61585817
品番
J32B510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表面処理・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャッキボルトやアイボルト用。フレーム端面に取付けてご使用ください。
材質
スチール
表面処理
三価ユニクロメッキ
色
シルバー
質量(g)
434
推奨取付ボルト
C0615
適合
【部品例】System30フレーム共通、FN3510
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様
フレーム端面タップ:M6タップ深12(KM612) レベリングフット:J3LF12