アルミフレーム System30 用端面キャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 適合【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P 注文コード61585826 品番J3C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は色・適合・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】F33、F33K、F33S、F33W、F33P 材質強化プラスチック 厚さ(mm)3 黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする