J3LC アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585914

J3LC アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585914 J3LC アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585914 J3LC アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業 61585914

アルミフレーム System30 用端面キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 黒色 適合【部品例】F3LC 注文コード61585914 品番J3LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 適合【部品例】F3LC 材質強化プラスチック 厚さ(mm)3 黒色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする