グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 61588338 品番 WF56-BTML-41
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途壁材・腰壁〜不燃壁材〜 長さ(mm)2730 幅(mm)40 厚さ(mm)40 ミルベージュ 基材アルミ 表面オレフィンシート
注意
※不燃材料ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする