DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
さらりあ〜と シンプルパレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8枚)
注文コード
61588715
品番
WT2072-2
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
室内を調湿し、ニオイも軽減する壁材 空間の印象に合わせて選べるデザイン。
用途
壁材・腰壁〜調湿壁材〜さらりあ〜と シンプルパレット
仕様
各種認定:国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名:さらりあ〜と(調湿ロックウール板9mm品)、登録番号:T09-0020、登録機関:(一社)日本建材・住宅設備産業協会
長さ(mm)
606
幅(mm)
303
厚さ(mm)
9
色
サンドベージュ(ストーン柄)
基材
調湿ロックウール板
加工
縁:四辺本実加工、面取り加工
表面
エンボス加工+アクリル系エマルション塗装