さらりあ〜と シンプルパレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8枚) 注文コード 61588724 品番 WT2073-2
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

室内を調湿し、ニオイも軽減する壁材 空間の印象に合わせて選べるデザイン。

用途壁材・腰壁〜調湿壁材〜さらりあ〜と シンプルパレット 仕様各種認定:国土交通大臣認定準不燃材料 QM-9817、調湿建材表示登録製品名:さらりあ〜と(調湿ロックウール板9mm品)、登録番号:T09-0020、登録機関:(一社)日本建材・住宅設備産業協会 長さ(mm)606 幅(mm)303 厚さ(mm)9 サンドベージュ(ウェーブ柄) 基材調湿ロックウール板 加工縁:四辺本実加工、面取り加工 表面エンボス加工+アクリル系エマルション塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする