専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)額縁 木口塗装無し

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 61589029 品番 WL38-B76MA
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜 長さ(mm)3900 幅(mm)60 厚さ(mm)18.5 ライトオーカー 基材MDF 表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする