DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)額縁 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589056
品番
WL38-B76MT
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜
長さ(mm)
3900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
18.5
色
ティーブラウン
基材
MDF
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ