DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネルフラット型W専用施工部材 入隅 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
61589117
品番
WL31-B22MT
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜
長さ(mm)
845
幅(mm)
30
厚さ(mm)
30
色
ティーブラウン
基材
無垢集成材
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ