DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)見切 木口塗装無し
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61589379
品番
WL38-B31WH
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜
長さ(mm)
745
幅(mm)
25
厚さ(mm)
15.5
色
ネオホワイト
基材
MDF
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ