ハピアウォール羽目板タイプU 専用施工部材 見切

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) クリアベージュ 長さ(mm)2730 注文コード61589406 品番WM31-B34MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は色・長さ14種類から選べます 他の種類を見る

豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。

用途壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール 羽目板タイプU 長さ(mm)2730 幅(mm)12 厚さ(mm)12 クリアベージュ 基材MDF 表面化粧:コート紙貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする