DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォール羽目板タイプU 専用施工部材 見切
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
61589424
品番
WM31-B34MT
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール 羽目板タイプU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
12
厚さ(mm)
12
色
ティーブラウン
基材
MDF
表面
化粧:コート紙貼り