専用施工部材(システリアパネル10型/20型共通)巾木 木口塗装無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) オフブラック 注文コード61589607 品番WL38-B56MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
用途壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜 長さ(mm)3900 幅(mm)95 厚さ(mm)18.5 オフブラック 基材MDF 表面化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする