青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム System40 用四角ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61589746
品番
J4N6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4NE
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
6
ねじ径
M6
表面処理
三価ユニクロメッキ