青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用ナット
アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61589825
品番
J4NE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24
販売価格(税別)
¥
22
バスケットに入れる
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8
材質
エラストマー
色
ライトグレー