青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用セット金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61589843
品番
J4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
ボルト M8X20
適合
【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)
材質
スチール(クリップ)
色
シルバー
質量(g)
20
表面処理
三価ユニクロメッキ