アルミフレーム System40 用フレックス金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61589859 品番J4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 付属品ボルト M8X28 ナットJ4N8 適合【部品例】System40フレーム共通、 ザグリ:Φ20深16(KZ20) 材質ダイキャスト(本体) シルバー 質量(g)40 表面処理三価ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする