DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
ハピアウォール羽目板タイプU 専用施工部材 出隅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
色
クリアベージュ
注文コード
61589869
品番
WM31-B14MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
用途
壁材・腰壁〜デザイン壁材〜ハピアウォール 羽目板タイプU
長さ(mm)
2730
幅(mm)
23
厚さ(mm)
23
色
クリアベージュ
基材
MDF
表面
化粧:コート紙貼り