青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用直角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61589877
品番
J4RJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
フレームの直角接続用。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
付属品
フォローセットボルト M6X10
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
ダイキャスト(本体)
色
シルバー
質量(g)
64
表面処理
亜鉛メッキ