J4SR アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業 61589938

J4SR アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業 61589938
J4SR アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業 61589938
J4SR アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業 61589938

アルミフレーム System40 用アングルブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質スチール仕様フレームに棚や付属品を取付ける場合に使用。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X16(B0816) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE注文コード61589938品番J4SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
仕様フレームに棚や付属品を取付ける場合に使用。適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X16(B0816) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチールシルバー質量(g)64表面処理三価ユニクロメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする