アルミフレーム System40 用アングルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質A6063SS-T5 仕様フレームの135°角度取付用 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 注文コード61589956 品番J4AR-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は材質・仕様・適合など10種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等 仕様フレームの135°角度取付用 適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X18(B0818) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE 材質A6063SS-T5 シルバー 質量(g)60 表面処理アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする