DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 壁材・腰壁
システリアパネル10型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
61590000
品番
WL34-1MT2-S
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
高級感のあるお部屋をつくる腰壁 格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
用途
壁材・腰壁〜デザイン腰壁〜システリアパネル 10型/20型
長さ(mm)
745
幅(mm)
454.5
厚さ(mm)
12.5
色
ティーブラウン
基材
MDF
加工
縁:長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し
表面
化粧:天然木単板張り、ウレタン抗菌塗装仕上げ、マンガシロ
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ 住宅部品表示ガイドライン