青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用溝カバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61590035
品番
J4MPE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
定尺(m)
2.5