青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用パネル押さえ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61590044
品番
J4MPES
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
定尺(m)
2.5