曜日別特売
J4HS アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業 61590053

J4HS アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業 61590053
J4HS アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業 61590053
J4HS アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業 61590053

アルミフレーム System40 用ヒンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合【部品例】System40フレーム共通、J4N6、J4M6SD、J4NE、J4NH注文コード61590053品番J4HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。

用途
扉用ヒンジ
適合【部品例】System40フレーム共通、J4N6、J4M6SD、J4NE、J4NH材質スチールシルバー質量(g)134表面処理三価ユニクロメッキ首下長(mm)パネル側=パネル厚+9以上 フレーム側=15推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする