青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
A6N01SS-T5
種別
右開き用
注文コード
61590078
品番
J4HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
材質
A6N01SS-T5
色
黒色
質量(g)
60
厚さ(mm)
5
種別
右開き用
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルトM6
首下長(mm)
パネル側=パネル厚+12以上 フレーム側=16
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4N6、J4NE
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等