青木精密工業
青木精密工業の アルミフレーム
青木精密工業の アルミフレーム用その他部品
アルミフレーム System40 用レベリングフット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4B8、J4B88
注文コード
61590123
品番
J4LFD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
架台及び作業台等の水平出し用。
用途
装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System40フレーム共通、J4B8、J4B88
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
450
表面処理
三価ユニクロメッキ